Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
LWDM3TA2000
Cod. Produttore
DM3TA2000
Cod. EAN
8013975243343

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 2000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Sovracorrente permanente: 120 %
  • Isolamento nominale: 720 V
  • Classe isolamento aria: E
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura impiego: -25°C/+50°C
  • Serie: DM3TA2000

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X120MM, 2000/5A

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

17 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

120 ... 120 mm

Produttore

Trasformatore corrente apribile 2000/5A per barre 80x120 mm