› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente apribile 200A 200/5A per barre 50x80mm D.20x30mm

Cod. Rexel LWDM0TA0200
Cod. Produttore DM0TA0200
Cod. EAN 8013975243329

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 200A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Foro apribile: 32x21mm
  • Tensione isolamento: 720V
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura impiego: -25°C/+50°C
  • Fissaggio: A vite
  • Serie: DM0TA0200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 50X80MM, 200A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Trasformatore di corrente apribile 200A 200/5A per barre 50x80mm D.20x30mm