› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente passante precisione 150/5A cavo Ø28mm per barre 30x10mm, 25x15mm, 20x20mm

Cod. Rexel LWDM1TP0150
Cod. Produttore DM1TP0150
Cod. EAN 8013975219232

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 150 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Classe isolamento: E
  • Grado protezione: IP30
  • Montaggio: Binario DIN o vite
  • Peso: 480 g
  • Serie: DM1TP0150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø28MM. PER BARRE DA 30X10MM, 25X15MM, 20X20MM, 150A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

28 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

150 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

28 ... 28 mm

Apertura in larghezza

28 ... 28 mm

Trasformatore di corrente passante precisione 150/5A cavo Ø28mm per barre 30x10mm, 25x15mm, 20x20mm