› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente passante 150/5A per cavo Ø23mm e barre 30x10mm, 25x12,5mm, 20x15mm

Cod. Rexel LWDM2T0150
Cod. Produttore DM2T0150
Cod. EAN 8013975121795

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 150 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza di impiego: 50-60 Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Grado protezione: IP30
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM2T0150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø23MM. PER BARRE DA 30X10MM, 25X12,5MM, 20X15MM, 150A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

23 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

150 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

30 ... 30 mm

Apertura in larghezza

10 ... 10 mm

Trasformatore di corrente passante 150/5A per cavo Ø23mm e barre 30x10mm, 25x12,5mm, 20x15mm