Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
LWDM0TA0150
Cod. Produttore
DM0TA0150
Cod. EAN
8013975243312

Informazioni di prodotto

TRASF. AMP. 150/5A APRIBILE D.20X30MM
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 50X80MM, 150A

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

150 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

Trasformatore di corrente apribile 150A 5A per barre 50x80mm D.20x30mm