› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore corrente passante 1250A 5A 86mm per barre 100x30mm 80x50mm 70x60mm

Cod. Rexel LWDM4T1250
Cod. Produttore DM4T1250
Cod. EAN 8013975187203

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1250 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza di impiego: 50-60 Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Grado protezione: IP30
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM4T1250

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø86MM. PER BARRE DA 100X30MM, 80X50MM, 70X60MM, 1250A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

86 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

50 ... 50 mm

Trasformatore corrente passante 1250A 5A 86mm per barre 100x30mm 80x50mm 70x60mm