Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
LWDM2TA1250
Cod. Produttore
DM2TA1250
Cod. EAN
8013975243336

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 1250 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Classe isolamento: E
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura impiego: -25/+50 °C
  • Serie: DM2TA1250

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X80MM, 1250/5A

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

Produttore

Trasformatore di corrente apribile 1250/5A per barre 80x80 mm