Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
LWDM3TA1250
Cod. Produttore
DM3TA1250
Cod. EAN
8013975178782
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X120MM, 1250A

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

7,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

120 ... 120 mm

Produttore

Trasformatore corrente apribile 1250A 5A barre 80x120 mm industriale