Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
LWDM4TP1200
Cod. Produttore
DM4TP1200
Cod. EAN
8013975243282

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 1200 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Classe di precisione: 0.5
  • Tensione nominale isolamento: 720 V
  • Grado di protezione: IP30
  • Temperatura esercizio: -25/+50 °C
  • Serie: DM4TP1200

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø80MM. PER BARRE DA 82X30MM, 1200/5A

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

80 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

82 ... 82 mm

Apertura in larghezza

30 ... 30 mm

Produttore

Trasformatore corrente passante precisione 1200/5A per barre 82x30 mm cavo Ø80 mm