Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
LWDM4T1000
Cod. Produttore
DM4T1000
Cod. EAN
8013975207741

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 1000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Grado di protezione: IP30
  • Isolamento nominale: 720 V
  • Classe isolamento: E
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM4T1000
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø86MM. PER BARRE DA 100X30MM, 80X50MM, 70X60MM, 1000A

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

86 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

50 ... 50 mm

Produttore

Trasformatore di corrente passante 1000A 1000/5A per cavo Ø86mm e barre 100x30mm, 80x50mm, 70x60mm