Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
LWDM35T1000
Cod. Produttore
DM35T1000
Cod. EAN
8013975218860

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 1000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Grado protezione: IP30
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM35T1000
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø66MM. PER BARRE DA 80X12,5MM, 60X30MM, 50X50MM, 1000A

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

66 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

60 ... 60 mm

Apertura in larghezza

30 ... 30 mm

Produttore

Trasformatore di corrente passante 1000/5A per cavo Ø66mm uso industriale