› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente apribile 1000A 5A per barre 80x80 mm

Cod. Rexel LWDM2TA1000
Cod. Produttore DM2TA1000
Cod. EAN 8013975178713

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1000A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Frequenza di impiego: 50-60Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720V IEC/EN
  • Classe isolamento: E
  • Grado protezione: IP30
  • Serie: DM2TA1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X80MM, 1000A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

Trasformatore di corrente apribile 1000A 5A per barre 80x80 mm