Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Altro
numero di ingressi primari
1
corrente nominale primaria In
1000 A
fissaggio a scatto
potenza apparente nominale secondaria
5 VOLT_AMPERE
Corrente nominale secondaria
5 A
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
classe di precisione
0.5
collegamento secondario
Raccordo a vite
Apertura in altezza
80 ... 80 mm
Apertura in larghezza
120 ... 120 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te