› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente passante precisione 100/5A cavo Ø28mm per barre 30x10mm 25x15mm 20x20mm

Cod. Rexel LWDM1TP0100
Cod. Produttore DM1TP0100
Cod. EAN 8013975219225

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 100 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Frequenza d'impiego: 50-60 Hz
  • Sovracorrente permanente: 120%
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Grado protezione: IP30
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM1TP0100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø28MM. PER BARRE DA 30X10MM, 25X15MM, 20X20MM, 100A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

28 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

28 ... 28 mm

Apertura in larghezza

28 ... 28 mm

Trasformatore di corrente passante precisione 100/5A cavo Ø28mm per barre 30x10mm 25x15mm 20x20mm