› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore di corrente apribile 100/5A dimensioni 20x30mm per barre 50x80mm uso industriale

Cod. Rexel LWDM0TA0100
Cod. Produttore DM0TA0100
Cod. EAN 8013975243299

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 100 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Sovracorrente: 120 %
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Classe isolamento: Classe E
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura impiego: -25°C/+50°C
  • Serie: DM0TA0100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 50X80MM, 1000A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

3

collegamento secondario

Raccordo a vite

Trasformatore di corrente apribile 100/5A dimensioni 20x30mm per barre 50x80mm uso industriale