› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasformatore corrente apribile 100A 100/5A foro 24x24mm precablato compatto

Cod. Rexel LWDM1TMA0100
Cod. Produttore DM1TMA0100
Cod. EAN 8013975219003

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 100A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Sovracorrente: 120%
  • Tensione isolamento: 720V
  • Classe isolamento: E
  • Attacchi: Precablato 2m
  • Serie: DM1TMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE COMPATTO PRECABLATO, FORO DA 24X24MM, 100A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

24 ... 24 mm

Apertura in larghezza

24 ... 24 mm

Trasformatore corrente apribile 100A 100/5A foro 24x24mm precablato compatto