› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

Torretta pop-up 4 moduli nero per scrivania ufficio

Cod. Rexel BTI150647DB
Cod. Produttore 150647DB
Cod. EAN 8005543584385

Informazioni principali

  • Descrizione: Pop-up 4 moduli
  • Installazione: Scrivania
  • Colore: Nero
  • Serie: INTERLINK
  • Tipo: Sottopavimento
  • Quantità consigliata: 12

Descrizione del prodotto

Sottopavimento da incasso di colore nero con forma rettangolare, progettato per l’installazione su scrivania. Questo dispositivo offre una soluzione pratica e discreta per la gestione degli impianti elettrici, garantendo un accesso funzionale e ordinato. Realizzato con materiali resistenti, si integra perfettamente in ambienti professionali, ottimizzando lo spazio e migliorando l’organizzazione degli elementi elettrici. La sua configurazione sottopavimento lo rende ideale per installazioni fisse, assicurando sicurezza e facilità d’uso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Torretta pop-up per installazione a scrivania 4 moduli colore nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

123,5 mm

Tipologia

Incasso

altezza

5,2 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

74,5 mm

lunghezza

145,5 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

Numero di spazi vuoti per moduli

4

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK

Torretta pop-up 4 moduli nero per scrivania ufficio