Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150701
Cod. Produttore
150701
Cod. EAN
8012199779683

Informazioni di prodotto

Torretta a scomparsa 8/10 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La torretta da incasso BTI150701 è una soluzione versatile e robusta per l'installazione di moduli elettrici in pavimenti galleggianti e in calcestruzzo. Progettata per ospitare da 8 a 10 moduli personalizzabili, questa torretta è caratterizzata da un coperchio rettangolare e un design compatto con dimensioni complessive di 284x201x98,5 mm. Realizzata con materiali di alta qualità come ferro zincato, zamak e policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce elevata protezione con grado IP52 (con guarnizione in gomma) e resistenza agli urti IK08. Il prodotto è adatto a temperature d'uso da -5 a +35 °C e offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua nelle aree di connessione. La struttura è progettata per assicurare sicurezza e durata nel tempo, con componenti privi di alogeni e conformità alla normativa CEI EN50085-1. La torretta è ideale per applicazioni elettriche professionali, offrendo funzionalità e affidabilità in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: torretta a scomparsa 8/10 moduli - coperchio con vano personalizzabile e maniglia ergonomica

colore

Grigio

numero RAL

9011

numero di scatole per apparecchi

2

Materiale del corpo

Plastica

numero di ingressi

8

larghezza quota di montaggio

254 mm

lunghezza dimensione di montaggio

169 mm

profondità di incasso min.

90,5 mm

materiale coperchio

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

284 mm

esecuzione coperchio

Rettangolare

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Non trattato

Adatto per pavimenti in sale computer

Coperchio bloccabile

Grado di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta)

IP20

Carico del coperchio

30 KILONEWTON

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Lunghezza, esterna

201 mm

Larghezza, esterna

284 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Torretta elettrica a scomparsa 8/10 moduli incasso pavimento

€ 95,79 x 1 pz.
(pz.)