Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150701G
Cod. Produttore
150701G
Cod. EAN
8005543743997

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK|MATIXGO
  • Moduli personalizzabili: 8-10
  • Materiali: ferro zincato, zamak, PC
  • Grado protezione: IP20/40/52
  • Resistenza urti: IK08
  • Resistenza schiacciamento: 3000 N
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Conforme a: CEI EN50085-1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Torrette a scomparsa MatixGO 8P G, progettate per l’installazione a pavimento su superfici flottanti e in calcestruzzo. Realizzate con materiali di alta qualità come ferro zincato, zamak e policarbonato, garantiscono resistenza meccanica con un test d’urto IK08 e una capacità di carico fino a 3000 N. La struttura è autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. Offrono un grado di protezione IP20 attorno ai passacavi, IP40 nell’area di connessione e IP52 tra il bordo della torretta e il pavimento grazie a una guarnizione in gomma. Le dimensioni compatte e la possibilità di equipaggiamento con moduli MatixGO, RJ45 o DIN rendono queste torrette versatili e ideali per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Torrette a scomparsa per pavimenti sopraelevati equipaggiabili con supporti per l’installazione di MatixGO ed apparecchiature su guida Din. 8-10 moduli - Finitura coperchio grigio

colore

Grigio

numero RAL

9011

numero di scatole per apparecchi

2

Materiale del corpo

Plastica

numero di ingressi

8

larghezza quota di montaggio

254 mm

lunghezza dimensione di montaggio

169 mm

profondità di incasso min.

90,5 mm

materiale coperchio

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

284 mm

esecuzione coperchio

Rettangolare

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Non trattato

Adatto per pavimenti in sale computer

Coperchio bloccabile

Grado di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta)

IP20

Carico del coperchio

30 KILONEWTON

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Lunghezza, esterna

201 mm

Larghezza, esterna

284 mm

Serie

INTERLINK MATIXGO

Produttore

Torretta a scomparsa Matixgo 8 poli per pavimenti sopraelevati