Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150702
Cod. Produttore
150702
Cod. EAN
8012199779690

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 8/10
  • Finitura: inox antiscivolo
  • Maniglia: ergonomica
  • Tipo: torretta a scomparsa
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Torretta a scomparsa con coperchio rettangolare, progettata per connettere una postazione di lavoro remota alle reti di energia e comunicazione. Consente l’alloggiamento di moduli elettrici fino a 8/10 moduli, garantendo un’installazione ordinata e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui acciaio e plastiche tecniche, assicura robustezza e durata nel tempo. Il coperchio in acciaio inox conferisce un aspetto elegante e resistenza all’usura. Il prodotto è certificato ISO 14001 e rispetta le normative RoHS, con un’attenzione particolare all’impatto ambientale e alla riciclabilità, che raggiunge il 94%. Ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni integrate e discrete per la gestione delle connessioni elettriche e dati. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: torretta a scomparsa 8/10 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica

colore

Grigio

numero RAL

9011

numero di scatole per apparecchi

2

Materiale del corpo

Plastica

numero di ingressi

8

larghezza quota di montaggio

254 mm

lunghezza dimensione di montaggio

169 mm

profondità di incasso min.

90,5 mm

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

284 mm

esecuzione coperchio

Rettangolare

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Non trattato

Adatto per pavimenti in sale computer

Coperchio bloccabile

Grado di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta)

IP20

Carico del coperchio

30 KILONEWTON

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Lunghezza, esterna

201 mm

Larghezza, esterna

284 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Torretta a scomparsa 8/10 moduli copertura inox pavimento

€ 116,10 x 1 pz.
(pz.)