Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150704
Cod. Produttore
150704
Cod. EAN
8012199779713

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 16/20
  • Coperchio: inox antiscivolo
  • Maniglia: ergonomica
  • Tipo: torretta a scomparsa
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Torretta a scomparsa con coperchio in acciaio inox, progettata per connettere una postazione di lavoro remota dalla parete alle reti di energia e comunicazione. Supporta fino a 16/20 moduli dei meccanismi della serie LivingLight, garantendo una soluzione funzionale e discreta per l’installazione in ambienti professionali e domestici. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui acciaio e plastiche tecniche, assicura robustezza e durata nel tempo. Il design rettangolare del coperchio in inox conferisce un aspetto moderno e resistente, ideale per integrarsi in diversi contesti architettonici. Facile da installare con utensili standard, non richiede manutenzione né prodotti aggiuntivi durante l’uso. La torretta è studiata per un ciclo di vita di 20 anni, con un’alta percentuale di riciclabilità e conformità alle normative ambientali e di sicurezza vigenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: torretta a scomparsa 16/20 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica

colore

Grigio

numero RAL

9011

numero di scatole per apparecchi

4

Materiale del corpo

Plastica

numero di ingressi

12

larghezza quota di montaggio

254 mm

lunghezza dimensione di montaggio

289 mm

profondità di incasso min.

90,5 mm

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

284 mm

esecuzione coperchio

Rettangolare

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Non trattato

Adatto per pavimenti in sale computer

Coperchio bloccabile

Grado di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta)

IP20

Carico del coperchio

30 KILONEWTON

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Lunghezza, esterna

321 mm

Larghezza, esterna

284 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Torretta a scomparsa 16/20 moduli coperchio inox antiscivolo pavimento

€ 166,08 x 1 pz.
(pz.)