Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4380
Cod. Produttore
J4380
Cod. EAN
8005543719640

Informazioni di prodotto

Torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo di accensione automatica, progettata per l'installazione a incasso. Si attiva automaticamente in caso di mancanza di alimentazione, garantendo illuminazione di emergenza affidabile. Dotata di LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa, offre due modalità di illuminazione: modalità ON con flusso luminoso di 5 lumen e modalità SPOT con 19 lumen. La torcia è completa di base di ricarica integrata e sistema di estrazione push & pull. Realizzata con materiali resistenti e autoestinguenti come policarbonato e ABS, è priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Alimentata da batteria Ni-MH da 3,6 V con autonomia di 2 ore, supporta cavi flessibili o rigidi con morsetti a vite. La protezione IP40 e il grado di resistenza agli urti IK04 la rendono ideale per applicazioni elettriche di sicurezza. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione. Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità  quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto memoria - autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4W - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

45 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

larghezza di montaggio

45 mm

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

44,5 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

33 mm

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP30

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

ampiezza di riconoscimento

5 m

Tipo di cablaggio

Terminale

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero RAL alloggiamento

9003

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

altezza/profondità di inserimento

45 mm

tensione nominale

110 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

1,5 ... 2,5 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 35 °C

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Serie

MATIXGO

Produttore

Torcia estraibile ricaricabile LED alta efficienza per impianti elettrici

€ 73,48 x 1 pz.
(pz.)