› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Tondo D. 8 in barre da m 4

Cod. Rexel SX3130021
Cod. Produttore 3130021
Cod. EAN 8032887040819

Informazioni principali

  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza barra: 4 m
  • Forma: tondo
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: settore elettrico
  • Installazione: facile e flessibile
  • Serie: SX3130021
  • Resistenza: elevata durata

Descrizione del prodotto

Il prodotto SX3130021 è un tubo tondo di diametro 8 mm, disponibile in barre da 4 metri. Questo elemento è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua forma tonda lo rende ideale per una varietà di applicazioni nel settore elettrico, offrendo flessibilità e facilità di installazione. La lunghezza di 4 metri consente di coprire ampie distanze senza necessità di giunzioni frequenti, riducendo così il rischio di perdite di energia e migliorando l'efficienza complessiva del sistema. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di impianti, questo tubo è una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni affidabili e performanti per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto SX3130021 è un tubo tondo di diametro 8 mm, disponibile in barre da 4 metri. Questo elemento è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua forma tonda lo rende ideale per una varietà di applicazioni nel settore elettrico, offrendo flessibilità e facilità di installazione. La lunghezza di 4 metri consente di coprire ampie distanze senza necessità di giunzioni frequenti, riducendo così il rischio di perdite di energia e migliorando l'efficienza complessiva del sistema. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di impianti, questo tubo è una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni affidabili e performanti per le loro esigenze elettriche.
Tondo D. 8 in barre da m 4