› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Tondo D.10 in barre da m 4

Cod. Rexel SX3130031
Cod. Produttore 3130031
Cod. EAN 8032887040826

Informazioni principali

  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza barra: 4 m
  • Forma: tondo
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche
  • Robustezza: elevata
  • Serie: SX3130031
  • Installazione: facile e stabile

Descrizione del prodotto

Il prodotto SX3130031 è un tondo di diametro 10 mm, progettato per essere utilizzato in barre da 4 metri. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili in vari contesti. Grazie alla sua forma tonda, è facilmente integrabile in sistemi di cablaggio e installazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e stabile. Questo tondo è un elemento fondamentale per chi cerca materiali elettrici di eccellenza, in grado di soddisfare le esigenze di professionisti e hobbisti. La sua costruzione solida e le dimensioni precise lo rendono una scelta ideale per progetti di ogni tipo, contribuendo a garantire un'installazione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Il prodotto SX3130031 è un tondo di diametro 10 mm, progettato per essere utilizzato in barre da 4 metri. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili in vari contesti. Grazie alla sua forma tonda, è facilmente integrabile in sistemi di cablaggio e installazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e stabile. Questo tondo è un elemento fondamentale per chi cerca materiali elettrici di eccellenza, in grado di soddisfare le esigenze di professionisti e hobbisti. La sua costruzione solida e le dimensioni precise lo rendono una scelta ideale per progetti di ogni tipo, contribuendo a garantire un'installazione efficiente e duratura.
Tondo D.10 in barre da m 4