Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE72238
Cod. Produttore
72238

Informazioni di prodotto

Dome IP IVS 2Mpx ottica fissa 2.8mm NDAA.

Documentazione tecnica

Telecamera minidome IP linea IVS, con intelligenza artificiale, risoluzione 2 Mpx, H.265, ottica fissa 2,8 mm, IR D&N, IP67, IK10, 12Vcc/PoE. Conforme NDAA, IVS Direct (cod.0027). Telecamera dome IP linea ESSENTIAL, risoluzione 2 Mpx, sensore 1/2,8” CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265, ottica fissa 2,8 mm, slot per SD card (256 GB), microfono integrato, LED IR con portata fino a 30 m e funzione SMART IR. IP67, IK10. Alimentazione 12 Vcc/PoE, 450 mA. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC/FLK, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici basati su AI: intrusione area, color cast, attraversamento linea, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, defocus. Conforme NDAA, funzione IVS Direct (cod. 0027)

Produttore

TLC MINIDOME IP IVS 2MPX, OTTICA FI