Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
500 mm
altezza
32 mm
profondità
270 mm
numero RAL
7035
Adatto per armadi di larghezza
Adatto per armadi di profondità
250 mm
materiale
Acciaio
adatto per installazione esterna
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
adatto per pannelli del tetto
Serie
ATLANTIC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile