Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9C71Z
Cod. Produttore
X9C71Z
Cod. EAN
3414972197236

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Peso: 0,08 kg
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Serie

P31

Produttore

Testata di chiusura 75x75 mm acciaio zincato sendzimir per strutture metalliche

€ 6,69 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info