› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Testata chiusura S5 100x100 ZF per impianti elettrici quadri distribuzione

Cod. Rexel SX1743201
Cod. Produttore 1743201
Cod. EAN 8032887036157

Informazioni principali

S5 Testata chius. 150x100 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testata di chiusura S5 con dimensioni 100x100 è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire una chiusura sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Questo prodotto è ideale per completare quadri elettrici e sistemi di distribuzione, offrendo protezione e isolamento efficaci. La sua struttura compatta e robusta ne permette l'utilizzo in diverse applicazioni elettriche, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

Testata chiusura S5 100x100 ZF per impianti elettrici quadri distribuzione