Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9C75Z
Cod. Produttore
X9C75Z
Cod. EAN
3414972197397

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Peso: 0,25 kg
  • Temperatura esercizio: -20° a +120° C
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Serie

P31

Produttore

Testata chiusura acciaio zincato 300x75 mm finitura sendzimir edilizia industria

€ 12,64 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info