Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
LW11G373
Cod. Produttore
11G373
Cod. EAN
8013975008706

Informazioni di prodotto

  • Montaggio diretto su contattore
  • Compatibile con relè RF...200
  • Per contattori B250-B310-B400
  • Dimensioni: 166x172x56.5 mm
  • Omologazioni: CSA C22.2 n° 14
  • Norme: IEC/EN 60947-1, 4-1
  • Conforme a UL508
  • Serie: 11G373
Descrizione del produttore: ATTACCO PER MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORE, PER RELÈ RF...200 SU CONTATTORE B250-B310-B400

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Produttore

Terna attacchi montaggio diretto contattore B250/400 relè RF200