Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16970CT
Cod. Produttore
GW16970CT
Cod. EAN
8011564755291

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO ICE WI-FI DA PARETE TITANIO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

esecuzione

regolatore di temperatura ambiente

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

apparente

potenza di comando

1250 VA

differenza di commutazione

0.5 K

regolazione elettronica

interruttore on/off

con abbassamento della temperatura

temperatura

5 °C

colore

titanio

grado di protezione (IP)

IP41

altezza

123 mm

larghezza

95 mm

profondità

11 mm

indicazione della temperatura effettiva

esecuzione del contatto

1 contatto di chiusura

corrente nominale

5 A

interruttore/lampada per abbassamento notturno

composizione

completo

commutatore estate/inverno

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

con display

comando

tasto

Serie

CR_SIST__STAND_ALONE,DOMOTICS

Produttore

TERMOSTATO ICE WI-FI DA PARETE TITA