Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4441
Cod. Produttore
JG4441
Cod. EAN
8005543725740

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V a.c.
  • Corrente: 8 A / 250 V a.c.
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Indice protezione: IP40
  • Test impatto: IK04
  • Dimensioni: 45.1x22.5x46.6 mm
  • Serie: MATIXGO
  • Materiali: PC, ABS, PA6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Termostato elettronico da incasso per il controllo della regolazione di impianti di riscaldamento o sistemi di raffreddamento, con alimentazione a 230 V AC. Dotato di uscita relè con un contatto in commutazione, supporta una corrente nominale di 2 A a 250 V AC. Il dispositivo si collega tramite morsetti a vite con capacità fino a 2 x 2,5 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Il termostato presenta una manopola di regolazione della temperatura e un pulsante di comando, con una gamma di temperatura impostabile da 10 a 30 °C. Il corpo è realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, con copertura in ABS e manopola in PA6, garantendo elevata durabilità e sicurezza. Il grado di protezione è IP40 e la resistenza agli urti è IK04. Progettato per un uso da -5 °C a +35 °C, è privo di sensore esterno e riscontro termico. Colore grigio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in commutazione: 8 A - 250 Vac μ cos φ = 1 / 2 A - 250 Vac μ cos φ = 0,6 - Frequenza: 50/60 Hz - alimentazione 230 Vac - 2 moduli - grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

On/off

altezza

45 mm

profondità

50 mm

numero RAL

7035

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Altro

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

10 ... 30 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

MATIXGO

Produttore

Termostato elettronico ambiente 230V grigio parete residenziale

€ 68,01 x 1 pz.