Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4441
Cod. Produttore
JW4441
Cod. EAN
8005543725764

Informazioni di prodotto

Termostato ambiente elettronico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il termostato elettronico MatixGo modello JW4441 è progettato per il controllo della regolazione di impianti di riscaldamento o sistemi di raffreddamento. Funziona con alimentazione a 230 V AC e dispone di un'uscita relè con un contatto in commutazione, supportando una corrente di 2 A a 250 V AC. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite, compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato per la scocca, ABS per la copertura dei tasti e PA6 per la manopola, è resistente ai raggi UV, privo di alogeni e autoestinguente. Il dispositivo garantisce protezione IP40 e resistenza agli urti IK04, con un campo di temperatura d’uso da -5 °C a +35 °C. Il design semplice e funzionale è completato da una manopola di regolazione e un pulsante di comando, ideale per un’installazione a parete compatta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in commutazione: 8 A - 250 Vac μ cos φ = 1 / 2 A - 250 Vac μ cos φ = 0,6 - Frequenza: 50/60 Hz - alimentazione 230 Vac - 2 moduli - bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

On/off

altezza

45 mm

profondità

50 mm

numero RAL

9003

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Altro

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

10 ... 30 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

MATIXGO

Produttore

Termostato ambiente elettronico 230V 8A bianco parete residenziale

€ 52,37 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info