Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A1007
Cod. Produttore
VW3A1007
Cod. EAN
3606480075766

Informazioni di prodotto

TERMINALE REMOTATO ATV12 & ATV312 IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il terminale remoto è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP65. Grazie al terminale è possibile posizionare l'interfaccia uomo-macchina dell'azionamento Altivar a distanza sulla porta di un armadio. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Peso: 275 g. Viene utilizzato per controllare, regolare e configurare il variatore a distanza, visualizzarne lo stato e i codici di errore. È inoltre necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte. La gamma ATV12 è semplice da usare e soddisfa i requisiti di base delle macchine.

tipo di accessori

pannello di comando

Serie

Altivar_12

prodotto Sustainable

Si

Produttore

terminale remoto - per variatore di velocità - IP65