› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore di velocità ATV12 - 2,2 kW - 3 HP - 200-240 V - 1ph - c/diss.term.

Cod. Rexel TEATV12HU22M2
Cod. Produttore ATV12HU22M2
Cod. EAN 3606480071102

Informazioni principali

  • Serie: Altivar 12
  • Tensione nominale: 200-240 V
  • Potenza motore: 2,2 kW / 3 hp
  • Corrente uscita nominale: 10 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Filtro EMC: Integrato
  • Frequenza uscita: 0,5-400 Hz
  • Dimensioni (LxAxP): 105x142x156,2 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar 12 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni monofase con potenza nominale fino a 2,2 kilowatt/3 cavalli di potenza e tensione nominale da 200 a 240 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD / VFD) è concepito per macchine e apparecchi industriali e commerciali semplici, come nastri trasportatori, pompe, estrattori, barriere di accesso e laminatoi. Il suo ingombro ridotto consente il montaggio in armadi di semplici apparecchiature non industriali. Può essere configurato prima mentre è ancora all'interno del suo imballaggio senza utilizzare l'alimentatore, riducendo al minimo il tempo di installazione. La compatibilità del software SoMove consente di risparmiare e trasferire le configurazioni all'unità di riserva, riducendo i tempi di inattività per la manutenzione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

105 mm

altezza

142 mm

profondità

156,2 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

1

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

400 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

2,2 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

2,2 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

230 V

corrente di uscita nominale I2N

10 A

tensione di rete

200 ... 240 V

Serie

Altivar 12

Variatore di velocità ATV12 - 2,2 kW - 3 HP - 200-240 V - 1ph - c/diss.term.
€ 386,73 x 1 pz.
(pz.)