› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Temporizzatore pneumatico ritardato diseccitazione 15 secondi per contattori serie BF con aggancio centrale e attacchi a vite

Cod. Rexel LW11G48615
Cod. Produttore 11G48615
Cod. EAN 8013975032213

Informazioni principali

  • Montaggio: frontale/centrale
  • Tipo contatto: 1NA + 1NC
  • Tensione nominale AC: 600 V
  • Fissaggio: attacchi a vite
  • Funzione: ritardato alla diseccitazione
  • Serie: BF, 15S
  • Omologazioni: CSA, UL, CCC, EAC
  • Dimensioni: 45.7x44.7x28 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO TEMPORIZZATO 1NA + 1NC RITARDATO ALLA DISECCITAZIONE CON AGGANCIO CENTRALE. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF, 15S

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Temporizzatore pneumatico ritardato diseccitazione 15 secondi per contattori serie BF con aggancio centrale e attacchi a vite