Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Indicatori da pannello /

Cod. Rexel
SM5TT3185
Cod. Produttore
5TT3185
Cod. EAN
4001869310893

Informazioni di prodotto

temporizzatore multifunzione contatto AC 230V 4A 1 contatto CO controllo AC/DC12-230V
temporizzatore multifunzione contatto AC 230V 4A 1 contatto CO controllo AC/DC12-230V Apparecchi di manovra Siemens per applicazioni in edifici residenziali, funzionali e industriali. Gli apparecchi di manovra innovativi di Siemens sono una parte integrante importante dei componenti SENTRON per l'installazione elettrica. Con gli interruttori con comando a distanza, i relè ausiliari, i contattori Insta e gli orologi interruttori, essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di manovra. Sia che si tratti di applicazioni in edifici residenziali o industriali oppure nell'infrastruttura, Siemens offre sempre il portfolio adatto per tutte le funzioni di manovra. È così disponibile l'apparecchio adatto per ogni esigenza! Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 3. Ampia gamma di accessori montabili senza problemi. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. www.siemens.com/lowvoltage. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

funzione ritardata all’eccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

18000.0 s

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

larghezza

18.0 mm

altezza

90.0 mm

profondità

64.0 mm

Produttore

TEMPORIZZ. MULTIF.5A 12-240VCA/CC 1