›

4T-96-4-00-0

Cod. Rexel GRF000171
Cod. Produttore F000171

Informazioni principali

  • Formato 96x48mm (1/8 DIN)
  • Alimentazione 100-240 Vac/dc
  • Ingresso universale configurabile
  • Accuratezza 0,2% f.s.
  • Protezione frontale IP65
  • Display 3-4 cifre rosso
  • Ingresso per termocoppie, RTD, PTC, NTC
  • Serie 4T 96

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'indicatore di temperatura 4T 96 è uno strumento a microprocessore con formato 96x48 mm (1/8 DIN) realizzato con tecnologia SMT, ideale per applicazioni industriali come linee di estrusione, presse per gomma, banchi prova e impianti di trasformazione alimentare. Offre un ingresso universale configurabile da tastiera, compatibile con numerosi tipi di sensori tra cui termocoppie (tipi J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C), termoresistenze Pt100 e JPt100 a 2 o 3 fili, termistori PTC e NTC, oltre a segnali lineari di tensione e corrente. Il display a 3 o 4 cifre di colore rosso, protetto da membrana lexan con protezione frontale IP65, visualizza con precisione la variabile di processo con accuratezza dello 0,2% f.s. e supporta la linearizzazione custom per termocoppie. La programmazione è facilitata da blocchi funzionali e menù semplificati, con possibilità di configurazione via linea seriale o tramite kit PC dedicato. È dotato di codice di protezione software per limitare modifiche non autorizzate. L'alimentazione standard è 100-240 Vac/dc con protezione interna, mentre l'alimentazione per trasmettitore è 24 Vdc ±10%. Le dimensioni compatte e la versatilità di ingresso lo rendono uno strumento affidabile per il monitoraggio e controllo della temperatura in ambienti industriali.
4T-96-4-00-0
€ 241,74 x 1 pz.
(pz.)