›

600-R-R-0-0-1

Cod. Rexel GRF000052
Cod. Produttore F000052

Informazioni principali

  • Ingresso universale: TC, RTD, PTC, NTC
  • Uscite configurabili: Relè, Logica, Triac, Analogica
  • Protezione frontale: IP65
  • Alimentazione: 100-240Vac / 11-27Vac/dc
  • Comunicazione: RS485 Modbus/Cencal
  • Precisione ingresso: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Dimensioni: 48x48x99 mm
  • Serie: 600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore a microprocessore, formato 48?48 (1/16DIN). Realizzato con tecnologia SMT fornisce un interfaccia operatore completa, protetta da una membrana in lexan che garantisce un livello di protezione frontale IP65; composta da una tastiera a 4 tasti, doppio display a led verdi di 4 cifre ciascuno, 4 led rossi di segnalazione per le 4 uscite rele/logiche e ulteriori 3 led con funzionalita programmabile, per segnalare i vari stati di funzionamento dello strumento. L ingresso principale per la variabile da regolare e universale e prevede la possibilita di collegare svariate tipologie di segnali: termocoppie, termoresistenze, termistori, ingressi lineari normalizzati, tutti con possibilita di linearizzazione ?custom? definibile da tastiera. La selezione della tipologia di ingresso avviene unicamente da tastiera e non necessita di shunt esterni di adattamento. E disponibile un secondo ingresso analogico ausiliario da trasformatore amperometrico. Con l ingresso digitale isolato disponibile e possibile selezionare uno dei 2 setpoint preimpostabili, oppure selezionare il funzionamento Manuale Automatico, o resettare la memoria degli allarmi o ancora abilitare la funzione di hold. Lo strumento prevede fino a 4 uscite: rele (3A, 250V) o logiche (12Vdc, 20mA). E disponibile anche un uscita analogica in tensione o in corrente. Le funzioni di ogni uscita sono liberamente configurabili da tastiera. Oltre alle uscite regolanti e di allarme si possono avere uscite che ripetono lo stato dell ingresso digitale o di ritrasmissione per variabile di processo, setpoint, scostamento, soglie di allarme e valori acquisiti da linea seriale. Una ulteriore uscita isolata a 10 o 24Vdc, 30mA max., e disponibile per alimentare trasmettitori esterni. L opzione per la comunicazione seriale, disponibile nella standard RS485 permette il collegamento con sistemi di supervisione, PLC tramite i due protocolli disponibili: GEFRAN CENCAL e MODBUS RTU. Tutta la procedura di programmazione dello strumento e facilitata dal raggruppamento dei parametri in blocchi funzionali (CFG per i parametri di regolazione, Inp per gli ingressi, Out per le uscite, ecc.). Inoltre lo strumento e in grado di selezionare i parametri da visualizzare in funzione della sua configurazione hardware, cos? da nascondere automaticamente i parametri non influenti. Lo strumento viene fornito con una configurazione ?EASY? che prevede pochi parametri, solo quelli relativi al modello ordinato e indispensabili al funzionamento del regolatore. In questo modo basta impostare il setpoint, l allarme e lanciare il selftuning dal pulsante dedicato. Al resto ci pensa il 600. Per ulteriore semplicita di configurazione, e disponibile un kit di programmazione da PC, composto da un cavetto e da un programma guidato per ambiente windows (vedere foglio tecnico cod. 80020).

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

99 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

grado di protezione (IP)

IP65

con collegamento PC

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

600-R-R-0-0-1
€ 269,81 x 1 pz.
(pz.)