›

TR1-A-2-B-5-A-I 030X000X00100XX

Cod. Rexel GRF017943
Cod. Produttore F017943

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40…+250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo conforme norma DIN
  • Guaina in acciaio inox
  • Raccordi in ottone nichelato/AISI 303
  • Tipi raccordo: scorrevole/saldato
  • Serie: TC1
  • Applicazione: industria materie plastiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione versatile e a basso costo per la misura della temperatura. Presenta limiti di temperatura da -40 a +250° C, con tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2, garantendo precisione fino a ±2,5° C per i tipi J e K. Il cavo utilizzato è conforme alla norma DIN, assicurando affidabilità e compatibilità con gli standard industriali. La gamma comprende modelli senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole e con raccordo saldato, disponibili con guaina in acciaio inox e diverse opzioni di connettori e lunghezze, per adattarsi a molteplici esigenze applicative. I raccordi possono essere in ottone nichelato o AISI 303, con varie filettature standard. Questa termocoppia rappresenta una scelta ideale per chi cerca un sensore di temperatura robusto, preciso e adatto a molteplici configurazioni nell'ambito elettrico e industriale.
TR1-A-2-B-5-A-I 030X000X00100XX
€ 29,94 x 1 pz.
(pz.)