Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM4ULC0
Cod. Produttore
TM4ULC0
Cod. EAN
8032826155949

Informazioni di prodotto

  • Serie: TEMA
  • Tensione ingresso: 100-500V
  • Uscita selezionabile: 0-5/10/20mA, 4-20mA, 0-5/10/2-10V
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo risposta: ≤100ms
  • Alimentazione ausiliaria: 150-250 Vdc
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 500V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 150÷250 Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

Produttore

TEMA U4E VCARMS A150-250VCC500VUS.S