› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Teleinvertitore 9A AC3 4kW bobina 24VDC con interblocco meccanico e connessioni potenza industriale

Cod. Rexel LW11BGT0910D024
Cod. Produttore 11BGT0910D024
Cod. EAN 8013975095614

Informazioni principali

  • Corrente max: 9 A
  • Potenza nominale AC-3: 4 kW
  • Tensione bobina: 24 VDC
  • Interblocco meccanico: incorporato
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Tipo attacchi: vite di fissaggio
  • Peso: 445 g
  • Serie: 11BGT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN DC, CON INTERBLOCCO MECCANICO INCORPORATO E CONNESSIONI DI POTENZA, 9A AC3 IN DC, 4KW. TENSIONE BOBINA 24VDC

Caratteristiche tecniche

larghezza

88 mm

altezza

58 mm

profondità

56 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

2,2 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Teleinvertitore 9A AC3 4kW bobina 24VDC con interblocco meccanico e connessioni potenza industriale