› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Teleinvertitore 9A AC3 4kW bobina 24VAC interblocco meccanico applicazioni industriali

Cod. Rexel LW11BGR0901A024
Cod. Produttore 11BGR0901A024
Cod. EAN 8013975083123

Informazioni principali

  • Corrente max: 9 A
  • Potenza nominale: 4 kW a 400V
  • Tensione bobina: 24 VAC 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Tipo attacchi: Vite di fissaggio
  • Peso prodotto: 394 g
  • Omologazioni: cULus, IEC/EN 60947-1, 4-1
  • Serie: 11BGR0901A024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO MECCANICO ESTERNO E CONNESSIONI RIGIDE, 9A AC3 IN AC, 4KW. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

88 mm

altezza

58 mm

profondità

62 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

2,2 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Teleinvertitore 9A AC3 4kW bobina 24VAC interblocco meccanico applicazioni industriali