Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Cod. Rexel
LW11BGR0601A048
Cod. Produttore
11BGR0601A048
Cod. EAN
8013975082737

Informazioni di prodotto

TELEINVERTITORE 6A AC3

Documentazione tecnica

- Descrizione del produttore: TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO MECCANICO ESTERNO E CONNESSIONI RIGIDE, 6A AC3 IN AC, 4KW. TENSIONE BOBINA 48VAC 50/60HZ

larghezza

88 mm

altezza

58 mm

profondità

62 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

6 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento circuito stampato

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

1,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

6 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

0 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

0 ... 48 V

Produttore

Teleinvertitore 6A AC3 bobina 48VAC 4kW con interblocco meccanico e connessioni rigide per automazione industriale