› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Teleinvertitore 25A AC3 230V 50/60Hz con interblocco meccanico e connessioni rigide per uso industriale

Cod. Rexel LWBFA02542230
Cod. Produttore BFA02542230
Cod. EAN 8013975154328

Informazioni principali

  • Corrente max: 25 A
  • Potenza nominale: 12,5 kW @ 400V
  • Tensione bobina: 230 VAC 50/60 Hz
  • Interblocco meccanico: Esterno
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Tipo attacchi: Vite di fissaggio
  • Peso prodotto: 760 g
  • Serie: BFA02542230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO MECCANICO ESTERNO E CONNESSIONI RIGIDE, 25A AC3 IN AC, 12,5KW. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

83 mm

profondità

90 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

25 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

7 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

25 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Teleinvertitore 25A AC3 230V 50/60Hz con interblocco meccanico e connessioni rigide per uso industriale