› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Teleinvertitore 18A AC3 7,5kW bobina 24VAC 50/60Hz con interblocco meccanico e connessioni rigide

Cod. Rexel LWBFA01842024
Cod. Produttore BFA01842024
Cod. EAN 8013975157015

Informazioni principali

  • Corrente max: 18 A
  • Potenza nominale: 7,5 kW (400V)
  • Tensione bobina: 24 VAC 50/60Hz
  • Tipo contatti: AC-3
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Omologazioni: IEC/EN 60947-1, UL508
  • Attacchi: Vite di fissaggio
  • Serie: BFA01842024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO MECCANICO ESTERNO E CONNESSIONI RIGIDE, 18A AC3 IN AC, 7,5KW. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

83 mm

profondità

90 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

18 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

4 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Teleinvertitore 18A AC3 7,5kW bobina 24VAC 50/60Hz con interblocco meccanico e connessioni rigide