Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Cod. Rexel
LW11BGT1210A230
Cod. Produttore
11BGT1210A230
Cod. EAN
8013975095751
Descrizione del produttore: TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO MECCANICO INCORPORATO E CONNESSIONI DI POTENZA, 12A AC3 IN AC, 5,7KW. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ

larghezza

88 mm

altezza

58 mm

profondità

56 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,7 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

12 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

3,2 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Teleinvertitore 12A AC3 5,7kW bobina 230V AC interblocco meccanico potenza industriale