Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE433005
Cod. Produttore
433005
Cod. EAN
3414971980334

Informazioni di prodotto

Telaio modulare in plastica per quadri 800x600x300mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Telaio modulare in plastica per quadri 800 x 600 x 300 mm (4x27 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 2 otturatori Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

85 mm

tipo di copertura

Finestra per visione

con copertura

numero di barre DIN

5

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

27

Serie

MARINA ATLANTIC