Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE433000
Cod. Produttore
433000
Cod. EAN
3414971980280

Informazioni di prodotto

Telaio modulare in plastica per quadri 400x300x200mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Telaio modulare in plastica per quadri 400 x 300 x 200 mm (3x10 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

85 mm

tipo di copertura

Finestra per visione

con copertura

numero di barre DIN

3

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

10

Serie

MARINA ATLANTIC