› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TELAIO COMP PIASTRA MONTAGGIO POTEN

Cod. Rexel LE433046
Cod. Produttore 433046
Cod. EAN 3414971980532

Informazioni principali

  • Descrizione: Telaio comp piastra montaggio
  • Corrente max: 250 A
  • Larghezza: 600 mm
  • Compatibilità: Interruttori Megatiker
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Montaggio: Per telai modulari
  • Abbinabile con: Art. 036669
  • Uso: Quadri Atlantic-E, inox

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per interruttori Megatiker fino a 250 A. Per telai modulari a composizione libera larghezza 600 mm, abbinabile con art. 036669. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

250 mm

profondità

127 mm

con piastra di montaggio

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

MARINA ATLANTIC

TELAIO COMP PIASTRA MONTAGGIO POTEN